あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
もんどり6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17317338
品番
MD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
入口6口タイプ
入り口が6個あるので多方向から誘因が可能です。
用途
ザリガニ、カニ、小魚などの捕獲に!
材質
再生PP
質量(g)
網:約370
寸法(cm)
32×32×11