あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
もんどり8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17317347
品番
MD-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
入り口が8個あるので多方向から誘因が可能です。
用途
ザリガニ、カニ、小魚などの捕獲に!
材質
再生PP
質量(g)
網:約440
寸法(cm)
37×37×11