あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
ザリガニ・タニシ全員集合!
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17317390
品番
MD-2330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ジャンボタニシを駆除しよう!!
折りたたみ式、稲のスキマに仕掛けやすい小型サイズ
エサ袋付
用途
ジャンボタニシの捕獲に
材質
ポリエチレン(網)、スチール(フレーム)
質量(g)
網:約300
寸法(cm)
31×23×13(組立時)、34×23×4(折りたたみ時)
対象
ザリガニ・タニシ等
注意
※エサは付属していません。