※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17317521
品番
MDWBF63-150-Y59AL
参考基準価格(税別)
¥60,280
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc