※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
マルチ金具(ドブメッキ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
3.2
注文コード
17334655
品番
UN-38L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途
U-38用とL-40用の接続金具です。
材質
鉄
厚さ(mm)
3.2
短辺(mm)
90
長辺(mm)
106
表面処理
溶融亜鉛めっき
板幅(mm)
36