※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
マルチ金具(ドブメッキ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
17334680
品番
UN-38A
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途
U-38用とL-40用の接続金具です。
材質
鉄
厚さ(mm)
3.2
全長(mm)
65
表面処理
溶融亜鉛めっき
板幅(mm)
36