UN-38S マルチ金具(ドブメッキ) 八幡ねじ 17334689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UN-38S マルチ金具(ドブメッキ) 八幡ねじ 17334689
UN-38S マルチ金具(ドブメッキ) 八幡ねじ 17334689
UN-38S マルチ金具(ドブメッキ) 八幡ねじ 17334689

マルチ金具(ドブメッキ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
全長(mm)
106
厚さ(mm)
3.2
注文コード
17334689
品番
UN-38S
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。

用途
U-38用とL-40用の接続金具です。
材質
厚さ(mm)
3.2
全長(mm)
106
表面処理
溶融亜鉛めっき
板幅(mm)
36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする