JTC
JTCの 輸入車/国産車特殊工具
BMW用燃料タンクキャップレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17335057
品番
JTC6244
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
BMW用 固い燃料タンクキャップ専用 7ポイントキャップ用
寸法(mm)
【差込】12.7
適合車種
BMW F40、F45、F46、F47、F48、G01、G05 ディーゼル、ガソリン車
サイズ(mm)
152
適合純正型番
【工具】83302445958【部品】16117471828
関連資料:
(0.17MB)