- ナルシルバー 成瀬化学 17342718

- ナルシルバー 成瀬化学 17342718 - ナルシルバー 成瀬化学 17342718 - ナルシルバー 成瀬化学 17342718

ナルシルバー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード17342718 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280

一液型なので、攪拌の手間いらず。下地が湿っていても施工可能。引火性もなし。ラミネートチューブ入りなので、経済的。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ガーデニング用レンガの接着、車止め、歩車道境界、中央分離帯等のコンクリートブロックとコンクリート下地の接着に最適。 主成分石油樹脂・アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度300000cps 外観灰色水性エマルジョン 接着強度(N/mm2)(1日)2.34、(3日)3.37、(7日)4.24 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17342718 - 62757066 NSR002 ナルシルバーNEO 成瀬化学 ナルシルバーNEO 成瀬化学 1本(1kg) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17342718
2021-05-17
用途:
床に部品の圧着
株式会社PPS 様

強化プラスチックをカラーコンクリートに
圧着するのに購入したのですが
くっつきませんでした!
残念でした!

MonotaROからの回答

この度はご利用ありがとうございます。コンクリート同士を接着する商材になりますのでご了承ください。

対象商品:
17342718
2020-11-23
用途:
駐車場の車輪止めの固定
不動産業

ネットで探したところ、一番最安値でとてもありがたかったです。
またよろしくお願いします。

対象商品:
17342718
2020-10-20
用途:
レンガ積み
運輸・通信業

少し緩いので厚めには塗れませんでしたが、乾燥後はカチカチです

対象商品:
17342718
2020-02-20
用途:
石の補修
株式会社日産クリエイティブサービス 様 (サービス業)

補修する面積が小さい時にモルタルを使用するよりも使用したい分だけで済み便利、また片付け等の時間も省け最適。
しっかり固定でき満足。

1人が参考にしています
対象商品:
17342718
2019-08-20
用途:
レンガの接着
サービス業

簡単にしっかりレンガを接着できました。
レンガだと、はみ出した部分の色が多少気になる方もいるかもしれません。ブロックとかだとあまり違和感ないかと思います。
混ぜる手間、道具などがないので、簡単にDIYするにはとても便利です。

対象商品:
17342718
2019-04-17
用途:
車止めブロック設置の時
株式会社タワラ 様 (建設業・工事業)

良く接着された。もう少し口の部分を細くして欲しい。

対象商品:
17342718
2017-09-13
用途:
花壇の作成
飲食業

レンガを並べて花壇の作成に使用しました。素人なのでモルタルは難しいと思い、こちらを使いましたが楽チンでした。塗っているときに液だれしないように注意は必要でしたが、少量でもしっかり接着できました。

対象商品:
17342718
2017-07-28
用途:
床補修
電気・ガス・熱供給・水道業

床下地補修に使ってみた。多少のへこみなら1回でOK。よく伸びるし
親水性だし、キャップして保存も可能。もう少し安かったらいいのに。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする