床棟梁

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本×760mL) 注文コード 17342754 品番 JW400K 760ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。
無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。

用途
一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。
鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。
使用方法
【ネダ】(1)床根太面に付着している、ドロ・油・ゴミ等を拭き取ってください(水漏れ状態では施工しないでください)
(2)カートリッジのノズルをカッターでまっすぐΦ8mm以上の太さでカットしてください。カートリッジの内のバージンシールに穴を開けてください。
(3)床根太面に1mあたり50g以上、またはΦ8mm以上の太さで塗布してください。下地合板の付き合せ部分は2列に塗布してください。
(4)塗布後、夏期15分以内、冬期は40分以内に合板を貼り合わせてください。
(5)下地合板は千鳥貼りとし合板の外周部は150mm、内部は200mm以内の間隔で指定釘を打ってください。
【床材】(1)下地合板の材面に付着している、ドロ・油・ゴミ等を拭き取ってください。
(2)床材を貼りつけ場所に合わせて割り付けをしてください。
(3)カートリッジのノズルをカッターでまっすぐΦ8mm以上の太さでカットしてください。カートリッジ内のバージンシールに穴を開けてください。
(4)ガンの先端を塗付しようとする材面にほぼ45度の角度に当て、接着剤が1mあたり50g以上の割合で塗布してください。接着剤は床材に直交する方向に30cm間隔で塗布してください。
(5)床材の貼付後、床材メーカー指定の間隔で指定釘を打ってください。
タイプジャンボカートリッジ 塗布量【ネダ】24m/760mL、0.5本/坪、【フロア】7m2/760mL、0.5本/坪 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ アズワン品番64-8571-96 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
注意
※硬化前の拭き取りは専用拭き取りシンナー(RT-84)をご使用ください(硬化後は使用できません)。
※事前に目的の用途に適合するか必ずご確認ください。
※ポリプロピレン、ポリエチレンには接着できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63384012
2021-09-29
用途:
床束を接着するために使用
建設業・工事業

柔らかさもあり使いやすいし、そこそこの速乾性があるので作業がスムーズに進む。

対象商品:
19402075
2021-06-24
用途:
内装工事
小杉建設 様 (建設業・工事業)

サイズも丁度良く、快適に作業することが出来ました。

対象商品:
63384012
2019-05-10
用途:
フローリング及び発泡系床断熱材の固定
サービス業

形状はこの画像とは相違しチューブタイプです。粘度もあり、木質系はもとより、プラスチックや発泡スチロールも接着可能がいいです。強度もいいようです。
粘度があるので、チューブより手絞りで使用する場合、結構握力が必要。

注意が必要なことも多く、使用には説明書きの熟読が必要かと思います。
1.手に付くと直ぐに拭き取るなどしておかないと数日間取れない
2.同様に床材表面に付着していると、硬化前に必ず拭き取ること。
  硬化後は「いかなる方法でも取れない」旨の説明あり。
3.手に付いたまま作業を続けるとフローリング表面に指の形が残り
  取れなくなるので注意です。
4.硬化後も白いままなので注意

今回は、木製ネダと断熱材を兼ねる発泡スチロール系の根太レス下地材を使用する為、この接着剤を使用しました。

3人が参考にしています
2019-03-22
用途:
キャンピングカーの、床張りに

そんなに永い間放置した訳でも無いのですが、いざ使おうとしたら...
お尻の部分(接着?熱着?)が破れて、暴発しました。
あらぬ場所、あちこちにボンドが付いて、えらい目に合いました。 結局、使わずに捨てた。 絞り方が悪かったのかなぁ...

対象商品:
17342745
2016-12-29
用途:
フローリングと鋼製束

大変活躍しています。頭にキャツプがついていれば、なお最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする