曜日別特売
‐ クリーンショットB 住化エンバイロメンタルサイエンス 17342797

クリーンショットB

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10kg)注文コード17342797品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

ヤスデやムカデ、ゲジ、ワラジムシなど多足類の不快害虫に卓越した効果があります。また、クロアリやハサミムシ、コオロギなどの昆虫にも優れた効果があります。
カーバメート系の成分を有しており害虫に対し速効性があり、直接散布以外にも生息場所への散布、建物周辺に帯状散布することで防除効果も得られます。
飛散しにくい微粒剤のため作業性および安全性が高い剤型となっています。

使用方法
駆除の場合:生息場所に散布する
侵入防止の場合:建物と土の接している部分に10cm程度の帯状に散布する
対象害虫ヤスデ、ムカデ、ゲジ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クロアリ、コオロギ、ハサムムシ、シミRoHS指令(10物質対応)対応散布量駆除/20~50g(ヤスデ・ムカデ・ゲジ・ワラジムシ・ダンゴムシ)、20~30g(クロアリ・コオロギ・ハサムムシ・シミ)、予防/200~500g
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17342797
2023-04-01
用途: 害虫駆除
潮音寺サービス業

顆粒で飛び散らず安全に狙った所に散布できます。効き目はしっかりで、雨にも強いかな
ピンスポットよりも広範囲に撒くなら良いかもです

対象商品 : 17342797
2020-04-08
用途: ムカデ駆除
不動産業

毎年春に自宅周りに撒いています。よく効いているようで、ほとんどムカデの侵入はありません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする