ユニット
蜂アレルギーステッカー
蜂アレルギー作業員の「見える化」に、ヘルメットに貼る事でアレルゲン検査で陽性反応のある作業員を識別するために使用します。
用途
蜂対策に。
トラスコ品番
260-0012
材質
PPステッカー
厚さ(mm)
0.08
取付方式
粘着シール
縦(mm)
50
横(mm)
43
表示内容
蜂アレルギー
内容量
1組(2枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78204485
HO-5177
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください