サインバー式永磁チャック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17346236 品番SMC-1325 (サインバーシキエイジチャック)
参考基準価格(税別)¥470,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。
傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。
ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。
SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。

ピッチ(mm)磁極3 高さ(mm)88(角度0°にて) チャック寸法(mm)130×250 ベース寸法(mm)- 距離(ローラーセンサー)100 傾斜角度(°)0〜45 平行度(mm)0.005以内 直角度(mm)0.005以内 質量(kg)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする