ベイパー2

(3件のレビュー)
10日以内出荷 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17350743 品番8H26195B-VPR2-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チューブ付属ではありません。

材質(ビード)スチール 黒/黒 サイズ26×1.95 質量(g)890 タイプH/E バルブ形式英式 推奨内圧(kPa)280-450 ETRTO規格50-559

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-28
用途:
通勤
サービス業

グリップ力は元のタイヤの方<金額高い>があったが
この金額なら納得先日雨の日急な曲がりでも問題無し
まだダートで使用なくダートでのグリップ力はわからない

対象商品:
17350743
2018-10-21
用途:
自分の体力維持のために乗っているマウンテンバイクに取り付けてます。
その他業種

このクラスでの性能、何も言うことはありません。砂利道、山道、ロードに バッチリです。毎日たのしんでます。

1人が参考にしています
対象商品:
17350743
2018-09-03
用途:
タイヤ交換

他のタイヤにはチューブは付属しない旨が書いてあったが、コチラだけ無かったので、付属すると思い購入したが、着いていなかった。
ちゃんと記載しておいてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。商品情報は記載させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする