F20125BAX-MNL3 ミニッツ・ライト Panaracer(パナレーサー) 17350804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニッツ・ライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ20×1.25 黒/黒 注文コード17350804 品番F20125BAX-MNL3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,124
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。
新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。

サイズ20×1.25 ETRTO規格32-406 黒/黒 質量(g)170 推奨内圧(kPa)455-700 材質(ビード)アラミド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17350804 F20125BAX-MNL3 30155292 F20125BAX-MNL4 画像準備中 ミニッツ・ライト Panaracer(パナレーサー) 1本 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30155615
2020-04-03
用途:
自転車に装着します
その他業種

ちょっと時間が掛かりましたが、他のネットより安く購入出来て良かったです。また、利用します。

対象商品:
30155615
2017-10-18
用途:
サイクリング
製造業

ミニベロ(GIANT idiom0)で高速走行をしたくてチョイスしました。 元から付いていた物よりかなり軽くなり、巡行速度も上がりました。 耐久性とかはまだわからないのでこれから半年、一年くらいかけて評価したいと思います。出来れば25mm幅のラインナップも欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする