KYOWA(協和製作所)
モーターローラ 三相200V級490
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
10日以内出荷とは
呼び周速
25
3
4
5
6
7
8
10
15
17
20
25
30
40
50
60
80
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
20.7/24.6
2.5/2.8
3.4/3.8
4.2/4.6
5.7/6.3
7.0/7.7
8.5/9.4
11.2/13.3
12.4/14.8
15.2/18.0
17.0/20.2
20.7/24.6
25.3/30.1
36.1/43.0
50.6/60.1
62.2/73.9
75.9/90.2
タイプ
標準
標準
準標準
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17352947
品番
MR-A3-57-490-25AAAA
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法l(mm)
490
タイプ
標準
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
20.7/24.6
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
68.6/57.2
呼び周速
25
仕様
ライニング無、フリーローラ連動無
電源
三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(A)(50/60Hz)
0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)
57
接線力(N)(50/60Hz)
24.1/20.1