※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・リード線・ポートねじの種類など20種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- オートスイッチ種類
- M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- 注文コード
- 17377911
- 品番
- CDQMA80-75-M9BL
参考基準価格(税別)¥48,020販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)