※商品画像

マグネットリング Φ20

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17386288 品番F13124
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥299 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。

用途ロープの吊り下げ等 シルバー 直径(Φmm)20 高さ(mm)28 耐荷重(kg)垂直:1、水平:0.2
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする