※商品画像
ZATTA
ZATTAの 掲示用品
ZATTAの 掲示用小物
ZATTAの マグネット用品
マグネットフック ブラック 10個セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
17386315
品番
F13136
参考基準価格(税別)
¥1,999
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
ブラック塗装
用途
服、鞄などの吊り下げに
色
ブラック
直径(Φmm)
垂直:16
高さ(mm)
32
耐荷重(kg)
垂直:1
フック
非回転、前後垂直:180度稼動タイプ
水平耐荷重(kg)
0.2
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。