※商品画像

F13137 マグネットフック ブラック 10個セット ZATTA 17386331 F13137 マグネットフック ブラック 10個セット ZATTA 17386331

マグネットフック ブラック 10個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 17386331 品番 F13137
参考基準価格(税別)¥2,999 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
ブラック塗装

用途服、鞄などの吊り下げに ブラック 直径(Φmm)20 高さ(mm)44 耐荷重(kg)垂直:1 フック自在回転、前後垂直:180度稼動タイプ 水平耐荷重(kg)0.2
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする