商品画像

MORIYAMAライズアップミール 栄養調整ゼリー ミルク風味

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(135g×6個) 注文コード17406570 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,050
販売価格(税別)
1,898
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

ライズアップミールは美味しく簡単にエネルギーたんぱく質亜鉛が補給できるゼリーです。1本(135g)あたりエネルギー 300kcalたんぱく質 8.4g亜鉛 4.2mg。1食分目安は1/3本(45g)と少ない量で栄養補給ができます。

用途ゼリー状にするため開封前に2℃〜10℃の冷蔵庫で半日(12時間)以上冷やしてください。容器のまま直火や電子レンジにかけないでください。型を使用する場合は未開封のままポリ袋に入れ約60℃の湯煎で30分程加温した後型に入れて冷蔵庫で冷やすと固まります。長時間又は繰り返しの加温は避けてください。開封後全量使用しない場合は直ちに冷蔵庫に保存の上その日のうちにお早めに召しあがってください。容器に破損液漏れ膨張内容物の色味臭いに異常がある場合は使用しないでください。本品をご使用の際は医師栄養士に相談することをおすすめします。商品により若干の離水や容器のつなぎ目のあとで色がつくことがあります。
注意
※急激な温度差と直射日光を避け、冷暗所に保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする