エレックハンガー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17408046 品番 EH-60MS
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ワンタッチで着脱可能。圧倒的に強い保持力。大切な書類を傷つけない。何枚でも重ねて固定。
どんな場所にも取付け自在。

寸法(mm)600 最大荷重(kg)0.3〜0.6 用途メモやレシピのクリップに。会議中の資料掲示に。散らかりやすい書類や伝票の整理に。お店のポップや価格表示に。生産工場の図面や指示書の掲示に。写真のディスプレイに。 長さ(mm)600 タイプマグネット
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
資料の閲覧
建設業・工事業

落ちないけれど抜き取りやすい絶妙な保持力で差し替えが容易。軽い資料であればクリアファイルごと差して使えるのが便利。

1人が参考にしています
2025-09-08
用途:
使いやすい
教育・研究機関

一枚でも二枚でも、紙の端が折れることなく挟めて落ちてこないです。
抜き取るのも、そのまま引っ張るだけ。
すぐに差し替えるような書類の掲出に便利です。見た目もきれいです。
ただ、マグネットタイプと両面テープタイプがあるそうで、両面テープタイプが見つけられずマグネットタイプを買ってしまい、マグネット部分にゲルテープを貼って使っています。注文画面で仕様分岐を付け加えてほしかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討いただきます。

対象商品:
17408046
2022-11-07
用途:
子供の作品展示

子供が小学校で書いた書画を部屋に飾るために購入しました。
 他のメーカの商品では、ローラー状の重りで紙を固定する方法の物が多いのですが、この商品は、ゴムの様に柔らかいプラスチック製の毛で固定します。そのため、全体的に重量が他の製品よりも軽く、壁への取り付けも、磁石や両面テープ等で固定出来ます。
 私は、ニトムズ製のはがせるテープ壁紙用(注文コード81958896)を使って壁に固定しました。しっかりと固定出来、一月経ちましたが剥がれてくる様子はありません。

対象商品:
17408037
2021-09-11
用途:
仕事の資料を掲示
木更津畑沢郵便局 様 (金融・保険業)

他社の似た物を使用しましたが、やはりこれに叶うものはありません。

対象商品:
17408037
2019-01-23
用途:
掲示物の掲示
製造業

適度なグリップ力があり、差替えも楽にできるので重宝しています。自分の使用目的には叶っているので大満足です。構造上、重量が大きい掲示物にはオススメできません。

対象商品:
17408055
2016-08-14
用途:
EV室内での掲示物固定の為
株式会社京滋リフォーム広 様

エレベータ内で掲示物をするのに一番安く提案できた。
マンションのエレーベータ内の掲示物を付けられる掲示板を考えていましたが。ビスで止めてEVを傷つけてはいけないので今回エレックハンガーを使用しました。試験的に使ったら好評でもう一台のEVにもつける事になりました。安くて簡単に掲示物が付けられるのでとても喜んでいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする