付属品スプール付きフレキシブルチューブ1m、スパイラルケーブル、ガイドボール各1個SΦ15mm・SΦ25mm
仕様(内蔵ライト)白色LEDランプ×4<オフ、および4段階に調光>、(スプール径)Φ310mm
質量(g)1230(スパイラルケーブル、ガイドボール含まず)
ケーブル長(m)(スパイラルケーブル)2
レンズf=1.76mm F2.8
最大径(Φmm)(カメラ部)11<アタッチメントをつけていない状態>
センサー(イメージセンサー)1/9型 CMOS
有効画素数30万画素
総画素数30万画素
ボール径(Φmm)(ガイドボール)15、25
動作温度(℃)0〜45(結露しない事)、5〜30(無圧の水中)
チューブ長さ(m)20
防水性IPX7
チューブ最大径(Φmm)6
撮影距離(mm)30〜150