マッキー極細 黒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) 注文コード17412197 品番5本入+1本増量
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

マッキーシリーズ! みんなも知っているマッキーにおまけつき登場

仕様1本増量 タイプツイン 線幅(mm)細:1〜1.3、極細:0.5 インク色 入数6 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字、極細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
何にでも
有限会社アンパーサンド 様

油性ペンはマッキー一択です!
細字と極細の二刀流のこのペンはいつでもどこでも使える様に大量に買って、色んなところに置いてあります。
もうこのペンが無いと生活出来ません。
今なら5本入りが1本サービルで6本貰える。
何度も注文してしまいます。
おすすめです!

2025-11-21
用途:
塩ビの加工時
建設業・工事業

安心安定のマッキーさん。安くて使い心地がよくて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする