スポーティータイプ伸縮ステッキ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17415904 品番RQS-SP101BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔かいTPR樹脂で作ったグリップなので、地面からの衝撃を吸収し、手首や腕の負担を和らげます。

ブラック 材質(グリップ)TPR樹脂+ABS樹脂、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン 本体質量(kg)0.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760〜990 高さ調節10段階 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17415904 RQS-SP101BK 65319898 RQS-SP102BK スポーティータイプ 伸縮式ステッキ ナカバヤシ スポーティータイプ 伸縮式ステッキ ナカバヤシ 1本 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17415904
2021-07-16
用途:
室内歩行時
医療・福祉・介護関連業

お値打ちで、ブラックで、高級感があります。外用にはいままでのものをつかいます。長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
17415904
2019-04-20
用途:
歩行
個人 様 (その他業種)

非常に使い勝手使い勝手が良く信頼できる。特に握り手の作りが良い。

対象商品:
17415904
2017-10-11
用途:
歩行補助
竹原製作所 様

年でもないので、スポーティーなデザインが良い。
山登り用の物を使っていたが、車乗り換えの際によく忘れるため、常備するのに追加購入。
山登りの物よりも気持ち思いが、骨太でしっかりしていて安心感がある。
ちょっとした武器のようだ。
ねじ込み式の長さ調節だと体重をかけるのにちょっと怖いところもあるが、ノッチ式伸縮?タイプだと安心感がある。
長さ調節した後、使用するとカチャカチャと鳴って気になったが、軸下を締め付けることが出来て、カチャカチャした音もしなくなった。
にぎりも柔らかく、ショックレス構造と変わらず、負担は小さい。
杖先も太くしっかりしていて、安心感がある。
腕掛けが絞れないので山登り用とは少し使い勝手が違う部分があるが、慣れかな。
長身なので長さが重要だったが、これは99cmとかなり長くなるので、2m近い身長の方でいけそうだ。

1人が参考にしています
対象商品:
17415904
2017-12-14
用途:
追加購入
竹原製作所 様

車に乗り換えるときに忘れる可能性があるので、同じものを常備しておく。
使っていて少し気になるところが出てきた。
伸ばしてリングで締め付けたら、不意に伸縮することは無いだろうが、固定されているのに突くたびに止金具の金属音と独特の音が割と鳴るので少々耳障りだ。
濡れると少し滑ることがある、突くたびにゴムのぎゅぎゅっと鳴る音が耳障りだ。
あと、腕通しの紐部分?だが、締め付けられないので、歩いていてだぶだぶの服を着ているようで落ち着かない。
手に引っかからず抜けるので、何度か倒したことがある。
トレッキング用みたいに一緒に握り込める形のほうが力も入るし安定すると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする