曜日別特売
3.5g U4シンカー(ブラック) KEEPER LINE 17417639

3.5g U4シンカー(ブラック) KEEPER LINE 17417639
3.5g U4シンカー(ブラック) KEEPER LINE 17417639
3.5g U4シンカー(ブラック) KEEPER LINE 17417639

U4シンカー(ブラック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5個)規格3.5g注文コード17417639品番3.5g
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

<ワームと違和感のない丸系ボディーで根掛かり回避性能をアップ>カニなど甲殻類が生息するロックエリアをメインとするチニングでは根掛かりが頻発するラインアイには根掛かり軽減の為にローリングスイベルを採用。U4シンカーの名前の由来にもなるUFO型のエッジがストラクチャーにスタックする事で、U4エッジが支点となりシンカー下部を持ち上げる動きをしスタック後、根掛かりを回避します。ワームとの一体感を持たせる為に丸身のボディーも持たせつつも、独特な形状にする事でストラクチャーにスタック後ロスト回避率をアップする事に成功。 <軽量ウエイトもラインナップ>潮位の変化がある汽水域での釣りは刻々とカレントの変化が見られる。その状況に対応できるよう1.8gから10gまでウエイトをラインナップ。また5~10gが定番でしようされる事が多いチニングですが、あまり知られていない超シャローエリアの攻略において1.8g、3.5gは必要不可欠なアイテムです。

用途
チニング特化型シンカー「U4シンカー」。近年話題のチニングゲーム。その中でも多く使用されているのがフリーリグ。そんなフリーリグに特化したアイテムです。「U4シンカー」は「UFO」からの由来で呼び方は「ユーフォー」、その独特な形状がこのアイテムのキモになります。近年では昼夜を問わず行われるチニングですが、光量が強いデイゲームにおいてはルアーカラーの選択も必要不可欠。水中ではメタリックなカラー(シルバー系)のシンカーは魚に違和感を与える為、U4シンカーではブラックカラーを採用。ブラック塗装後トップコートをすると表面が光沢され光が反射してしまう事を考慮し、焼き付け塗装を採用し塗装落ちを最小限に水中で目立ちにくいマッドブラックに仕上げました。
規格3.5g入数5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする