C’s Shad SW(シーズシャッドソルト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) #43 カーネリアン 注文コード17417806 品番#43 カーネリアン
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

<ロックフィッシュにアジングに!バスの常識がソルトの常識に!?>シーズシャッドが発売した当初からライトゲーム(特にロックフィッシュ)で効果的だと密かに話題になっていた中で、日本海のロックフィッシュのスペシャリスト:マサヤートさんとの出会いが有り、他に無く釣れるカラーを追求し完成に至った。テスト段階から顕著に差が出た、ソルト界では絶対的なラメ。ラメの量や僅かな大きさの違いで変わるバイト量を元に#42アクアマリン#43カーネリアン#44WAP#45ファントムにおいてはラメのみで色出しを行いKEEPERLINEでは初となるナイトゲームの必需品、蓄光カラーをラインナップしました。さらに威力を発揮KLマテリアル、淡水でも浮くほどの低比重マテリアルは海水ではさらに浮力を発揮し、水中でのナチュラル差が格段にアップ。またダムなどの内水面には無い波によりワーム自身が自発的にアクションしてくれます。ロックエリアではより小さなスポットにルアーをプレゼンテーションする上でKLマテリアルがストラクチャーにぶつかり反発する事なくより深く、より奥に落とし込める事で今まで狙いにくかったスポットにワームを入れる事が可能になりました。 シーズシャッドソルトカラーが本格化するきっかけのマサヤートさん数あるソルトカラーの中で一番実績のあるカラーが一際目立つ#44WAP。魚の目線より上の場合はボヤッと透けて見えるが、グリーンとシルバーの二色のラメを入れ、かつソルトカラーの中で一番ラメの量が多い事で魚の目線より下にくるとクッキリと見えるように仕上がっています。フォール時のカラーによるリアクションバイトを誘発するだけでなく中層では魚ボトムでは甲殻類とシーズシャッドの汎用性の広さを最大限に引き出しています。 独自の配合比で実現したKLマテリアル。大きな特徴は二つ圧倒的な柔らかさと水に浮く低比重マテリアル。圧倒的な柔らかさにより水中で亜b津軍の艶かしさを実現しました。低比重マテリアルの為、僅かなショートバイトもしっかりと魚の口に吸い込んでくれます。この二つの特徴が融合し、生命感漂う魅力のアクションを実現しました。

#43 カーネリアン サイズ(inch)2.75 入数(本)5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする