TANKPULL(タンクプル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) #15 グリパンブルー 注文コード17418068 品番#15 グリパンブルー
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

今までのKEEPERLINE製品とは異なり、飛距離などの使用感を追求したアイテム。その中でも一番に特化したポイントは「比重」。近年話題の琵琶湖や河川リザーバーなどフィールドを問わず釣果をたたき出している2ジャーク1ポーズのノーシンカー専用アイテムになります。 <ソルト配合48%、二重構造>超高比重を目指し、成型できる限界までソルトの配合に挑戦しました。ボディ部分のソルト配合率は驚愕の48%まで配合することに成功、その結果重量は19g越えを達成。ソルトボディの身切れや使用中にソルトが溶け出してしまう難点をカバーする為、ソルト配合マテリアル成型後ノンソルトマテリアルでボディ全体コーティングすることで身切れとソルトの溶け出しを軽減。また、ボディ表面がツルツルに仕上がり。水中でのジャークした際に綺麗なドックウォークアクションを実現しました。 <テール部分/KLマテリアル>2ジャーク1ポーズの釣りの特性上、ステイ(放置状態)が多くなってしまいます。ステイ中にわずかな流れやバスが近くを通った際に生まれる水流でほんの少し自然と誘えるよう、テール部分を装着。より小さな水流でもしっかりと動くよう、このテール部分には食わせに特化したシーズシャッドやシーズストレートと同じKLマテリアルを採用しています。

#15 グリパンブルー サイズ(inch)3.8 自重(g)19 入数(本)4
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする