TW WAVE(ツインウェーブ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) グリパン 注文コード17418165 品番グリパン
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

チニングプロジェクトファーストアイテム「TW WAVE(ツインウェーブ)」。名前の由来は「2種の波(テールアクション)」通常時はパドルテールの様な大きな「波」(テールアクション)カットした際は激しく暴れる用の攻撃的アクションとしても使用できる仕様になっています。状況に応じて1アイテムで使い分けることができます。またハンドポーワード特有の食い込み、艶かしさを実現しながらもKEEPERLINE独自の製法でインジェクション成型と変わらぬ造形と仕様域を両立させました。チニングアイテムでは数少ない2.2インチをあえて採用しショートバイトにも、より対応できるサイズをファーストアイテムとしてリリースしました。

グリパン サイズ(inch)2.2 自重(g)2 入数(本)5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする