FUWAWA-N「ふわわーん」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7本) #41 みかん 注文コード17418357 品番#41 みかん
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ライトゲームシリーズ第四弾、ドリフト専用アイテム「ふわわーん」。くにゃーんシリーズと違うコンセプトで開発を進めた今回のアイテムは、より長時間一定のレンジを漂わせることができるのかを追求し開発。ファットな形状と両側に突出した翼で下方向への力を抑制させ、抜群のレンジキープ力を実現させました。船底をイメージさせたV型のボディ形状で水中での綺麗な姿勢を持続。流れが無い状況では逆付けセッティングで、さらにレンジキープ力を向上させます。潮止まりのルアーを追いかけにくい状況や、消波ブロック帯で居喰いするメバルにも抜群の効果を発揮します。

#41 みかん サイズ(inch)1.7 入数(本)7
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする