EBB311K ハンドルバーウエイトBIG スチールハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434138

※使用例

EBB311K ハンドルバーウエイトBIG スチールハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434138
EBB311K ハンドルバーウエイトBIG スチールハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434138
EBB311K ハンドルバーウエイトBIG スチールハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434138
EBB311K ハンドルバーウエイトBIG スチールハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434138

ハンドルバーウエイトBIG スチールハンドル用

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2本)注文コード17434138品番EBB311K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

走行による路面からの衝撃やエンジン回転により発生する細かな振動は、車体の重心から末端へ離れるほど増幅するといわれています。エフェックス・ハンドルバーウエイトは、グリップに伝わる細かな振動を、ラバーマウントされたバランサーシャフトでしっかり吸収。そのバランサーシャフトには、振動減衰特性に優れることから音響機器の制振材としても多用されているブラス材を使用。高い振動抑制効果を発揮し、従来のバー最先端部へのウェイト増設タイプ以上に振動を軽減します。

材質(バランサーシャフト部)真鍮、(エンド部)アルミブラック適合内径(Φmm)18-19
注意
※純正ハンドルバーに取付けできない場合があります。(記載内径x奥行が155mm以上あれば取付け可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17434122
2023-12-20
用途: オートバイのドレスアップ
株式会社シンプルソフトウェア研究所サービス業

以前、アルミハンドルだったので、アルミハンドル用のウエイトを使っていましたが、今回ハンドルをスチールにしたため、ハンドルの内径が違うため買いなおしです。
気に入ってたので、同じ商品同じ色を購入しました。
欲を言うと、もう少し重くてもいいかな。それと、ゴールドの色が上品なので、もっとギラギラの金色が良いかなと思ってます。

対象商品 : 17434165
2021-05-09
用途: バーハンドル交換時の振動抑制
自動車・二輪車・自転車関連業

バーハン交換して振動防止の為に取り付けました。振動を抑えてくれて運転が楽になりました。

対象商品 : 17434138
2020-03-29
用途: YZF-R25にジャストフィット

YZF-R25の純正バーエンドはウェイトがついています。これは、R25の並列2気筒で振動が出るからです。しかし、それはハンドルバーの穴にひっかけているだけのような取り付け構造なので動きます。この商品は六角を締めると先のゴム部が膨れるのでハンドルバーにしっかり固定されます。また、純正よりもエンド部が長いので格好も良いです。エンド部、ネジ、ウェイトの金属の質、塗装状態も非常に良いです。
しかし、私はこの商品が合いませんでした。この商品が届く前、純正ウェイトを取り外した状態で走ってみると、「あれ?この方がいいんじゃね」と感じたのです。商品が届いて、ウェイトを着けて走ってみるとやはり振動を余計に感じました。
分かったのは、1.純正もこの商品も片側だけで300gから500gある。バイク、特に操作系は軽いのが正義である。2.グリップを外側からドアノブのように握るライダーは少なからず手のひらの外側にバーエンドが当たる。バイクの振動はエンジン→ハンドル→バーエンドまで届くので、手の平に振動が届いてしまう。
なので私は、ウェイトを取り外し、オープンタイプではなくクローズタイプのグリップをつけました。バイクの振動はゴムが吸収してくれます。ハンドリングも軽くなりました。もっと振動があるバイクやライダーにとっては、私の印象とは違うと思いますが、満足度を3にしたのはこのような理由です。

2が参考にしています
対象商品 : 17434165
2021-08-06
用途: バイク
ヘアーサロン ベスト

サイズ間違えで、返品希望したが、してもらえませんでした、注意してください

MonotaROからの回答

こちらの商品は返品不可になっており、初期不良などのお客様由来でない理由以外では、返品をお受けできません。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 17434138
2020-05-27
用途: メンテナンス
その他業種

振動が大きかったのがだいぶ軽減されたので購入して良かったです。

対象商品 : 17434113
2016-10-01
用途: エリミネーター250LX
教育・研究機関

旧車に属するエリミネーター250LXですが、このウエイトのおかげで、ロングツーリングでも振動が気になりません。
標準装備にしてほしいぐらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17434113
2016-05-27
用途: バイクハンドルの震度防止
銅堂製造業

ST250に装着。これは凄いかも。ハンドルバーの中に入る真鍮ウエイトのバーエンド側は固定されておらず奥側ゴムブッシュによる支持のみなので、カウンターウエイトとして働く仕組み。スカイツリーの心柱にも通づる。目方自体が重いので、それが本当に効いているのかは不明だが、効果はバーエンドウエイト単体より確実にある。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする