曜日別特売
- キシラデコールコンゾラン 大阪ガスケミカル 17434454

※色見本

- キシラデコールコンゾラン 大阪ガスケミカル 17434454
- キシラデコールコンゾラン 大阪ガスケミカル 17434454

キシラデコールコンゾラン

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1缶(3.5kg)
ブリリアントイエロー
使用場所屋外用
主な用途屋外木部
内容量1缶(3.5kg)注文コード17434454品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

屋外専用の木材保護塗料。(高耐久性・水性・造膜タイプ)
塗膜に柔軟性がありワレにくい。
塗膜に通気性があってムレにくい。
塗膜が木に密着してフクレにくい。
優れた防腐、防カビ、防虫効果を発揮。
色づきが良く、古材でも明るく仕上げることができる。

用途
屋外木部用。
羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・戸袋・窓格子・雨戸・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
ブリリアントイエロー主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2~3回塗り危険等級塗布面積(m2/kg)4.0~6.6(2~3回塗りの合計量)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間2時間、(塗り重ね)1~2時間危険物の性状非水溶性
注意
※防虫の対象はヒラタキクイムシなどの木材害虫です。シロアリ、アリ、ハチなどは対象外です。
※立地条件や周辺環境、建物の構造などにより、早期に塗装面の退色・変色ならびにカビ、木材害虫、木材腐朽菌などによる汚染、加害を生じる場合があります。
※人が歩行する面や摩擦が生じる面では塗膜が剥がれる恐れがありますので使用しないでください。
※原液の色と乾燥後の色は異なります。事前に必ず試し塗りで仕上がり、色合いなどを確認してから塗装してください。
※硬質材(イペ、チーク、ジャラ、ウリンなどの南洋材系堅木)は、高密度であり樹脂成分が密着しにくいため、早期に塗膜剥離が生じる可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17434506
2022-06-03
用途: 家の塗り替え
106プロダクト製造業

家の外壁やフェンスなどのメンテナンスに使っています。乾燥後も塗料が伸びることで、これまでのようにペリペリと剥がれることが無くなりました。
艶消しのワイス(白)を購入しましたが、色味も良い感じです。

対象商品 : 17434558
2021-11-15
用途: 外壁メンテナンス
サービス業

ホームセンターに油性がたくさん販売されているが、水性の種類があまりなかった
届いた商品の缶が少し変形していた

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 17434533
2019-10-09
用途: ウッドデッキの塗装に使用した
山下建築建設業・工事業

水性なので大変使いよい。このままで、十分です。あとは、どれだけもちが違うかですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする