5331 ソフトトッププルストラップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440836 5331 ソフトトッププルストラップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440836 5331 ソフトトッププルストラップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440836 5331 ソフトトッププルストラップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440836 5331 ソフトトッププルストラップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440836

ソフトトッププルストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17440836 品番5331
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5331
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:ソフトトップを片手で締めれるようにするためのストラップベルト。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:ソフトトッププルストラップ
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C ブラック タイプソフトトッププルストラップ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする