トランスフォーミング ルーフバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17441159 品番 6126M-BLACK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

フラットポジションとバスケットポジションどちらにもトランスフォーム可能な、日本でも特許取得済みのルーフラック。ほとんどの形状のバーに適合可能です。フラットにしてボードなどの長尺物も積載できます。街乗りの際にはフラットでスタイリッシュに、レジャー時にはバスケットにして積載などシーンによってポジションを変えることもできます。
販売備考:フラットポジションへトランスフォーム可能な車用ルーフバスケットです。最大積載量74kg ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。

材質カーボンスチール(高炭素鋼) 質量(kg)15 ブラック サイズM 区分ルーフバスケット 幅(cm)73.5 耐荷重(kg)75 長さ(cm)136 表面処理ダブル電着コート 型番6126M 高さ(cm)フラット時:3.0 / バスケット時:20.8 関連部品【品番】6126L-BK / 6127A-BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする