トランスフォーミング ルーフバスケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 型番6126L ブラック 注文コード17441186 品番6126L-BLACK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は型番・色など6種類から選べます 他の種類を見る

フラットポジションとバスケットポジションどちらにもトランスフォーム可能な、日本でも特許取得済みのルーフラック。ほとんどの形状のバーに適合可能です。フラットにしてボードなどの長尺物も積載できます。街乗りの際にはフラットでスタイリッシュに、レジャー時にはバスケットにして積載などシーンによってポジションを変えることもできます。
販売備考:フラットポジションへトランスフォーム可能な車用ルーフバスケットです。最大積載量74kg ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。

材質カーボンスチール(高炭素鋼) 質量(kg)16.5 ブラック サイズL 区分ルーフバスケット 幅(cm)108.5 耐荷重(kg)75 長さ(cm)136 表面処理ダブル電着コート 型番6126L 高さ(cm)フラット時:3.0 / バスケット時:20.8 関連部品【品番】6126M-BK / 6127A-BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする