NPRX-S1BOLT サイドラダープラス インチボルトSET ネオプロト(NEOPLOT) 17441229 NPRX-S1BOLT サイドラダープラス インチボルトSET ネオプロト(NEOPLOT) 17441229 NPRX-S1BOLT サイドラダープラス インチボルトSET ネオプロト(NEOPLOT) 17441229 NPRX-S1BOLT サイドラダープラス インチボルトSET ネオプロト(NEOPLOT) 17441229 NPRX-S1BOLT サイドラダープラス インチボルトSET ネオプロト(NEOPLOT) 17441229 NPRX-S1BOLT サイドラダープラス インチボルトSET ネオプロト(NEOPLOT) 17441229

サイドラダープラス インチボルトSET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17441229 品番NPRX-S1BOLT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-S1BOLT
ROTOPAX 各パックマウントを固定する際に使用するインチボルトのセットです。
販売備考:RotopaXパックマウント取付用インチボルト2本セット(ボルト2本、ワッシャ2枚)。
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:無
関連商品:品番:NPRX-S1

適合スズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラRotopaX パックマウント用 材質ステンレス 加工 関連部品品番:NPRX-S1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする