曜日別特売
RTX-BLACK ロトトラックス トラクションボード RotopaX(ロトパックス) 17441387

 

RTX-BLACK ロトトラックス トラクションボード RotopaX(ロトパックス) 17441387
RTX-BLACK ロトトラックス トラクションボード RotopaX(ロトパックス) 17441387
RTX-BLACK ロトトラックス トラクションボード RotopaX(ロトパックス) 17441387
RTX-BLACK ロトトラックス トラクションボード RotopaX(ロトパックス) 17441387
RTX-BLACK ロトトラックス トラクションボード RotopaX(ロトパックス) 17441387
RTX-BLACK ロトトラックス トラクションボード RotopaX(ロトパックス) 17441387
RTX-BLACK ロトトラックス トラクションボード RotopaX(ロトパックス) 17441387

ロトトラックス トラクションボード

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個ブラック(黒)注文コード17441387品番RTX-BLACK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)
販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)

材質合成樹脂寸法(mm)1143×330.2ブラック(黒)備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。型番PRX-RTXキット内容ロトトラックストラクションボード×2関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする