- タフガードTPUまな板 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 17442191 - タフガードTPUまな板 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 17442191 - タフガードTPUまな板 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 17442191 - タフガードTPUまな板 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 17442191

タフガードTPUまな板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17442191 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

キズがつきにくい新素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)のまな板。元に戻ろうとする復元力が働きキズが付きにくく衛生的。ゴムのようなやわらかさで滑りにくくやさしい刃あたり。折り曲げて使えるので、切った食材をそのまま鍋などに入れられて便利です。両面使えるので、表面と裏面で使い分けができます。汁漏れ防止のフチ付き(片面のみ)。食洗機対応でお手入れもラクラク。フックに吊るして収納できます。SIAA抗菌加工&銀イオン配合で菌の増殖を抑制します。

用途シートまな板 耐熱 カッティングボード 薄い やわらかい 軽い 軽量 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) サイズS 質量(g)約170 サイズ(cm)約20×30×厚さ0.2(フチ部を含む高さ0.27) 耐熱温度(℃)約140
注意
※本製品は一般的なプラスチック製、木製まな板に比べキズがつきにくい素材ですが、包丁などで強く切りつけたりするとキズがつきます。キズがつかない事を保証するものではございませんので、予めご了承ください。
※火のそばに置かないでください。
※熱い鍋などをのせないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする