100J86-C カートップダッフル ライトラインギア 17444799

100J86-C カートップダッフル ライトラインギア 17444799
100J86-C カートップダッフル ライトラインギア 17444799
100J86-C カートップダッフル ライトラインギア 17444799
100J86-C カートップダッフル ライトラインギア 17444799
100J86-C カートップダッフル ライトラインギア 17444799
100J86-C カートップダッフル ライトラインギア 17444799
100J86-C カートップダッフル ライトラインギア 17444799

カートップダッフル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17444799品番100J86-C
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カートップダッフルは、クルマのルーフに手軽に取付けて荷物を運べる防水ダッフルバッグです。ルーフバーがない車種にもドアのウェザーストリップに付属クリップを使用して取り付け可能です。ウレタンコーティングされたジッパーも防水性能に寄与します。同サイズでも別サイズのカートップでも、2つ並べてバックル連結してクルマへ装着可能です。付属ストラップ類を収納する内ポケット装備。
販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。

付属品ショルダーストラップ×2、カールーフ固定用ストラップ×4、カールーフ固定用クリップ×4特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。適合汎用セット内容ダッフルバッグ(60L)×1、ショルダーストラップ×2、カールーフ固定用ストラップ×4、カールーフ固定用クリップ×4材質PVC寸法(mm)約635×330×298(H)ブラック(黒)容量(L)約60関連部品【品番】PRG-100652 / PRG-100662 / PRG-100J87-C
注意
※ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする