モコモコアシストグリップカバーWステッチ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17444902 品番 595311
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

モコモコシリーズにアシストグリップカバーが新登場!車内をモコモコシリーズで統一感アップ!
マジックテープ式で簡単取付け!

ロイヤルホワイト 用途内装パーツ 材質PU 長さ(mm)200 装着可能径(mm)25
注意
※形状、サイズが合わない箇所への無理なお取付はお止めください
※火気には近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17444927
2021-11-18
用途:
アシストグリップカバー
株式会社西川管工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他の商品との統一感が有り気に入りました グリップも握りやすいのでさいこうです

対象商品:
17444927
2021-11-16
用途:
アシストグリップカバー
株式会社西川管工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他の商品との統一感が有り気に入りました グリップも握りやすいのでさいこうです

2021-07-08
用途:
ドア開閉時
その他業種

アシストグリップに装着
ドア開閉時に華やかに見える
値段も安くプチcustomには良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする