534851 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17445103

 

534851 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17445103
534851 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17445103
534851 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17445103
534851 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17445103

バスマーカー用エンジェルリング 24V

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個LED色ブルー材質本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン注文コード17445103品番534851
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!
LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!

定格電圧DC24V時 約120mA/約2.8W材質本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン消費電力(mA)120LED色ブルー寸法(外径×厚さ)(mm)Φ107×12寸法(外径×高さ)(mm)107×12
注意
※点灯写真はイメージです。実際の色と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17445137
2021-11-23
用途: トラックに装着
運輸・通信業

JET品なのにお店で買うより取り寄せててるのに安かった!
明るさも着けてる物と同等の明るさ。
満足してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする