LAN用耐屈曲ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10m) 注文コード 17454197 品番 RM-CAT5E(20276) #26X4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです

用途従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます 規格CAT5e 適合規格UL758(AWM)-20276 定格電圧(V)30 ケーブル長(m)10 材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC 材質(絶縁体)FEP 難燃性VW-1 ケーブル外径(Φmm)6.8 シールド遮蔽テープ+編組シールド シース色 導体構成(本/mm)33/0.08 導体軟銅線 対数(P)4対 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])26 絶縁体外径(Φmm)0.97
関連資料:(0.41MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする