用途従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます
規格CAT5e
適合規格UL758(AWM)-20276
定格電圧(V)30
ケーブル長(m)100
材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC
材質(絶縁体)FEP
難燃性VW-1
ケーブル外径(Φmm)6.8
シールド遮蔽テープ+編組シールド
シース色黒
導体構成(本/mm)33/0.08
導体軟銅線
対数(P)4対
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])26
絶縁体外径(Φmm)0.97