※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45X80X10 HMS5 V ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF 17469375 45X80X10 HMS5 V ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF 17469375

ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17469375 品番 45X80X10 HMS5 V
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質フッ素ゴム 接点部シングルリップ シール幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d1(Φmm)45 ハウジング内径D(Φmm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17468842
2018-05-23
用途:
自動車のメンテナンス
冨田電気商会 様 (建設業・工事業)

ディストリビューターシャフトのオイルシールとして使用しました。自動車メーカーの部品供給が設定されておらず、困っておりましたので、大変助かりました。機能も問題ありません。一時欠品となっていたようですが、確実な商品供給を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1人が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1人が参考にしています
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする