仕様●キャリングケース:別売●風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで電源ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)ひょう量(g)120最小表示(g)0.001構造ABS樹脂ハウジングとステンレス製受皿、輸送用ロック、滑り止め付き水平脚、水準器計測単位グラム通信方式RS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)計量皿寸法(Φmm)93繰返し性0.002 gディスプレイ白色バックライトつきLCDディスプレイ直線性±0.003 g安定時間(秒)2.5アプリケーション質量、個数、%、チェック計量皿形状丸皿材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命電池使用で200時間