仕様●キャリングケース:別売●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction電源単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)ひょう量(g)2200最小表示(g)1構造ABS樹脂ハウジングとステンレス製受皿、輸送用ロック、滑り止め付き水平脚、水準器計量皿寸法(mm)174 x 230計測単位Gram; Kilogram通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)繰返し性1 gディスプレイLCD Display with white backlight直線性±2g安定時間(秒)1アプリケーション質量、個数、%、チェック材質(計量皿)ステンレス鋼バッテリー寿命電池使用で270時間