※画像はイメージです。

FV1.25-4(RBA1.25-4) ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) 17480140 FV1.25-4(RBA1.25-4) ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) 17480140 FV1.25-4(RBA1.25-4) ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) 17480140

ビニル絶縁付丸形端子(F形)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード17480140 品番FV1.25-4(RBA1.25-4)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は電線抱合範囲・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。

寸法d2(Φmm)4.3 規格E42024/LR20812 タイプ丸形/絶縁付 寸法L(mm)20 シリーズビニル絶縁付丸形端子(F形) 寸法F(mm)7 寸法D(Φmm)4 寸法B(mm)8 寸法l(mm)9 板厚(mm)0.5 標準色 圧着工具適合(手動/空気圧式/油圧式):YNT-2216/YA-1・YA-2・YAT-1A・YAT-2A・YAD-1A・YAD-2A・YA-4・YAT-4A・YAD-4A/BCT-0514L 入数(個)1袋(20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)※0.25〜1.65・ ※0.3 (AWG#22)・ 0.5 (AWG#20)・ 0.75 (AWG#18)・ 0.9・ 1.25 (AWG#16) カテゴリー汎用圧着端子

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
より線の他機器への接続
教育・研究機関

端子台等への接続がより迅速なり、綺麗で安全に仕上ができた。

対象商品:
49020203
2020-07-16
用途:
配線作業
製造業

特に悪いところなく普通に使えています。(現物と写真は一緒にしてほしいです)

対象商品:
49020404
2016-10-17
用途:
試験用シミュレータ製作
東芝ITコントロールシステム株式会社 様

実績、信頼性の高いメーカー様なので安心して購入できます。
また100個単位の販売なので、余剰品を抱えることがなく助かっています。

対象商品:
08528055
2016-05-06
用途:
制御盤等の配線作業
建設業・工事業

通常仕入するものと同様のメーカー品ですので安心して使用できます。しいて言えば通常は1,000個単位でしか購入できないので100個単位で出してくれているところが非常にありがたいです。また購入すると思いますのでよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする