※画像はイメージです。

V1.25-4 (RAA1.25-4) ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造) 17480149 V1.25-4 (RAA1.25-4) ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造) 17480149 V1.25-4 (RAA1.25-4) ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造) 17480149

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 寸法d2(Φmm)4.3 注文コード17480149 品番V1.25-4 (RAA1.25-4)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は寸法d2・内容量など106種類から選べます 他の種類を見る

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。

寸法d2(Φmm)4.3 タイプ丸形/絶縁付 寸法L(mm)20 規格E42024/LR20812/JQ0608019/JISC2805 シリーズビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) 寸法F(mm)7 寸法D(Φmm)3.2 寸法B(mm)8 寸法l(mm)9 板厚(mm)0.8 標準色 圧着工具適合(手動/空気圧式/油圧式):YNT-2216/YA-1・YA-2・YAT-1A・YAT-2A・YAD-1A・YAD-2A・YA-4・YAT-4A・YAD-4A/BCT-0514L 入数(個)1袋(20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)※0.25〜1.65・ ※0.3 (AWG#22)・ 0.5 (AWG#20)・ 0.75 (AWG#18)・ 0.9・ 1.25 (AWG#16)(※は電線の合計断面積が0.5以上となる様にして使用すればより確実になります。) カテゴリー汎用圧着端子

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
制御盤等のターミナル結線に
喫茶ジャジャ 様

メーカー製なので普通に良いですね。
絶縁被覆もしっかり付いているので、圧着時にズレたりせずに
圧着出来ます。

対象商品:
37640924
2022-05-06
用途:
端子台とケーブルをつなぐ
株式会社京浜コーポレーション 様 (建設業・工事業)

本来なら「M」が付かないものが欲しかったが、全国的にただの「V1.25-4」が不足している状態ではこれが入手出来て僥倖でした。助かりました。

対象商品:
34982114
2021-01-18
用途:
製品製作時に使用

明確な納期回答を頂けますので大変重宝しております。

対象商品:
37640836
2019-02-13
用途:
トラクター排土板配線作業
農・林・水産業

今回リレーソケットの使用により、端子のカシメの配線処理に大変役に立ちました。

対象商品:
37640863
2019-01-16
用途:
延長コード作成用に使いました。
株式会社ポプラ 様 (製造業)

ホームセンターに比べて安く購入できました。
材質など問題ないと思います

1人が参考にしています
対象商品:
37640863
2017-09-11
用途:
シミュレータに使用しました。

今回はシミュレータように使用しましたが、実製品用としても安心して使え、使い易い良い製品と考えております。

対象商品:
37640863
2017-09-11
用途:
シミュrテータ用に使用しました。

今回はシミュレータ用に購入させていただきましたが、実製品にも安心して使え、使い易い良い製品と思っております。

対象商品:
08528012
2018-05-17
用途:
社内技量認定講習時
建設業・工事業

迅速な対応ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする