ベスト[測定用品]
ベスト[測定用品]の マグネット用品
ベスト[測定用品]の 磁性材料
ベスト[測定用品]の ゴム磁石シート
板ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1枚)
注文コード
17480727
品番
0117-041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
フェライト磁石
材質
フェライト
長さ(mm)
1000
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
吸着力(kg)
幅10×長さ30mm:0.11
ガウス(G)
200