ベスト[測定用品]
ベスト[測定用品]の マグネット用品
ベスト[測定用品]の 磁性材料
ベスト[測定用品]の 希土類磁石
ネオジウム磁石
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
17480980
品番
0117-076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ネオジウム磁石
材質
ネオジウム
厚さ(mm)
1.5
径(mm)
3
吸着力(kg)
0.16
ガウス(G)
3000